nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 515x415 SX140517 - UMPP540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 515 mm
Szélesség - 415 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100381
Sonepar cikkszám
SX140517
Gyártói cikkszám
UMPP540
Gyártói típuskód
UMPP540
Anyag:
műanyag
Magasság:
515 mm
Szélesség:
415 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 515x415