Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 515x415 SX140534 - UMPZ540

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 515x415 SX140534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 515 mm

  • Szélesség - 415 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100459

Sonepar cikkszám

SX140534

Gyártói cikkszám

UMPZ540

Gyártói típuskód

UMPZ540

Anyag:

acél

Magasság:

515 mm

Szélesség:

415 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Mounting plate, 515x415