nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600 SX138467 - CBPZ06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574052512
Sonepar cikkszám
SX138467
Gyártói cikkszám
CBPZ06
Gyártói típuskód
CBPZ06
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600