nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600 SX138483 - CDPZ06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 427.5 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574037977
Sonepar cikkszám
SX138483
Gyártói cikkszám
CDPZ06
Gyártói típuskód
CDPZ06
Anyag:
acél
Magasság:
427.5 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600