nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600 SX139334 - GCPZ06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 790 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574054172
Sonepar cikkszám
SX139334
Gyártói cikkszám
GCPZ06
Gyártói típuskód
GCPZ06
Anyag:
acél
Magasság:
790 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600