nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x1000 SX139769 - MPP0610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 494 mm
Szélesség - 894 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068087
Sonepar cikkszám
SX139769
Gyártói cikkszám
MPP0610
Gyártói típuskód
MPP0610
Anyag:
acél
Magasság:
494 mm
Szélesség:
894 mm
Mounting plate, 600x1000