nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x1000 SX139918 - MSMPN6010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223417
Sonepar cikkszám
SX139918
Gyártói cikkszám
MSMPN6010
Gyártói típuskód
MSMPN6010
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1 mm
Mounting plate, 600x1000