nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x400 SX138285 - AMI06040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072299
Sonepar cikkszám
SX138285
Gyártói cikkszám
AMI06040
Gyártói típuskód
AMI06040
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600x400