nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x400 SX138315 - AMP06040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Magasság - 570 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072619
Sonepar cikkszám
SX138315
Gyártói cikkszám
AMP06040
Gyártói típuskód
AMP06040
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 600x400