nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x400 SX139765 - MPP0604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 494 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068056
Sonepar cikkszám
SX139765
Gyártói cikkszám
MPP0604
Gyártói típuskód
MPP0604
Anyag:
acél
Magasság:
494 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 600x400