nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x500 SX138286 - AMI06050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072305
Sonepar cikkszám
SX138286
Gyártói cikkszám
AMI06050
Gyártói típuskód
AMI06050
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600x500