nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x500 SX139766 - MPP0605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 494 mm
Szélesség - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068063
Sonepar cikkszám
SX139766
Gyártói cikkszám
MPP0605
Gyártói típuskód
MPP0605
Anyag:
acél
Magasság:
494 mm
Szélesség:
394 mm
Mounting plate, 600x500