nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x600 SX138287 - AMI06060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072312
Sonepar cikkszám
SX138287
Gyártói cikkszám
AMI06060
Gyártói típuskód
AMI06060
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 600x600