nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x600 SX138316 - AMP06060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Magasság - 570 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072633
Sonepar cikkszám
SX138316
Gyártói cikkszám
AMP06060
Gyártói típuskód
AMP06060
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 600x600