nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x600 SX139767 - MPP0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 494 mm
Szélesség - 494 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574105225
Sonepar cikkszám
SX139767
Gyártói cikkszám
MPP0606
Gyártói típuskód
MPP0606
Anyag:
acél
Magasság:
494 mm
Szélesség:
494 mm
Mounting plate, 600x600