nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x600 SX139914 - MSMPN6006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223370
Sonepar cikkszám
SX139914
Gyártói cikkszám
MSMPN6006
Gyártói típuskód
MSMPN6006
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 600x600