nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x800 SX139768 - MPP0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 494 mm
Szélesség - 694 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068070
Sonepar cikkszám
SX139768
Gyártói cikkszám
MPP0608
Gyártói típuskód
MPP0608
Anyag:
acél
Magasság:
494 mm
Szélesség:
694 mm
Mounting plate, 600x800