nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 600x800 SX139916 - MSMPN6008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223394
Sonepar cikkszám
SX139916
Gyártói cikkszám
MSMPN6008
Gyártói típuskód
MSMPN6008
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 600x800