nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 615x415 SX140535 - UMPZ640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 615 mm
Szélesség - 415 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100466
Sonepar cikkszám
SX140535
Gyártói cikkszám
UMPZ640
Gyártói típuskód
UMPZ640
Anyag:
acél
Magasság:
615 mm
Szélesség:
415 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 615x415