nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 700x500 SX138289 - AMI07050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072329
Sonepar cikkszám
SX138289
Gyártói cikkszám
AMI07050
Gyártói típuskód
AMI07050
Anyag:
műanyag
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 700x500