nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 700x500 SX138318 - AMP07050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 670 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072657
Sonepar cikkszám
SX138318
Gyártói cikkszám
AMP07050
Gyártói típuskód
AMP07050
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
670 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 700x500