nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 735x535 SX140519 - UMPP750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 735 mm
Szélesség - 535 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100404
Sonepar cikkszám
SX140519
Gyártói cikkszám
UMPP750
Gyártói típuskód
UMPP750
Anyag:
műanyag
Magasság:
735 mm
Szélesség:
535 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 735x535