nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 735x535 SX140536 - UMPZ750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 735 mm
Szélesség - 535 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100473
Sonepar cikkszám
SX140536
Gyártói cikkszám
UMPZ750
Gyártói típuskód
UMPZ750
Anyag:
acél
Magasság:
735 mm
Szélesség:
535 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 735x535