nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 750x1000 SX140520 - UMPP75100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101067
Sonepar cikkszám
SX140520
Gyártói cikkszám
UMPP75100
Gyártói típuskód
UMPP75100
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 750x1000