nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 750x1000 SX140537 - UMPZ75100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101173
Sonepar cikkszám
SX140537
Gyártói cikkszám
UMPZ75100
Gyártói típuskód
UMPZ75100
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 750x1000