nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 750x1250 SX140538 - UMPZ75125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1.25 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101180
Sonepar cikkszám
SX140538
Gyártói cikkszám
UMPZ75125
Gyártói típuskód
UMPZ75125
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1.25 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 750x1250