nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 750x750 SX140522 - UMPP7575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101050
Sonepar cikkszám
SX140522
Gyártói cikkszám
UMPP7575
Gyártói típuskód
UMPP7575
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 750x750