nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 750x750 SX140539 - UMPZ7575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101166
Sonepar cikkszám
SX140539
Gyártói cikkszám
UMPZ7575
Gyártói típuskód
UMPZ7575
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 750x750