nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 75x125 SX140289 - SMP0813E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 75 mm
Szélesség - 125 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677177989
Sonepar cikkszám
SX140289
Gyártói cikkszám
SMP0813E
Gyártói típuskód
SMP0813E
Anyag:
acél
Magasság:
75 mm
Szélesség:
125 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 75x125