nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800 SX138468 - CBPZ08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574052529
Sonepar cikkszám
SX138468
Gyártói cikkszám
CBPZ08
Gyártói típuskód
CBPZ08
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 800