nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800 SX138484 - CDPZ08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 427.5 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574037984
Sonepar cikkszám
SX138484
Gyártói cikkszám
CDPZ08
Gyártói típuskód
CDPZ08
Anyag:
acél
Magasság:
427.5 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 800