nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800 SX139335 - GCPZ08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 790 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574054189
Sonepar cikkszám
SX139335
Gyártói cikkszám
GCPZ08
Gyártói típuskód
GCPZ08
Anyag:
acél
Magasság:
790 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 800