nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x1200 SX138322 - AMP08120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 1150 mm
Magasság - 770 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574072695
Sonepar cikkszám
SX138322
Gyártói cikkszám
AMP08120
Gyártói típuskód
AMP08120
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
1150 mm
Magasság:
770 mm
Mélység:
12 mm
Mounting plate, 800x1200