nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x400 SX138290 - AMI08040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193956
Sonepar cikkszám
SX138290
Gyártói cikkszám
AMI08040
Gyártói típuskód
AMI08040
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 800x400