nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x400 SX139770 - MPP0804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 694 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068094
Sonepar cikkszám
SX139770
Gyártói cikkszám
MPP0804
Gyártói típuskód
MPP0804
Anyag:
acél
Magasság:
694 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 800x400