nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x500 SX139771 - MPP0805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 694 mm
Szélesség - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184282
Sonepar cikkszám
SX139771
Gyártói cikkszám
MPP0805
Gyártói típuskód
MPP0805
Anyag:
acél
Magasság:
694 mm
Szélesség:
394 mm
Mounting plate, 800x500