nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x600 SX138291 - AMI08060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072336
Sonepar cikkszám
SX138291
Gyártói cikkszám
AMI08060
Gyártói típuskód
AMI08060
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 800x600