nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x600 SX138320 - AMP08060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Magasság - 770 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574072671
Sonepar cikkszám
SX138320
Gyártói cikkszám
AMP08060
Gyártói típuskód
AMP08060
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Magasság:
770 mm
Mélység:
12 mm
Mounting plate, 800x600