nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 800x800 SX139772 - MPP0808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 694 mm
Szélesség - 694 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068100
Sonepar cikkszám
SX139772
Gyártói cikkszám
MPP0808
Gyártói típuskód
MPP0808
Anyag:
acél
Magasság:
694 mm
Szélesség:
694 mm
Mounting plate, 800x800