Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 835x635 SX140523 - UMPP860

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 835x635 SX140523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 835 mm

  • Szélesség - 635 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100411

Sonepar cikkszám

SX140523

Gyártói cikkszám

UMPP860

Gyártói típuskód

UMPP860

Anyag:

műanyag

Magasság:

835 mm

Szélesség:

635 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Mounting plate, 835x635