nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 835x635 SX140540 - UMPZ860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 835 mm
Szélesség - 635 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100480
Sonepar cikkszám
SX140540
Gyártói cikkszám
UMPZ860
Gyártói típuskód
UMPZ860
Anyag:
acél
Magasság:
835 mm
Szélesség:
635 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 835x635