Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile, 1200 SX138539 - CLPO1200

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile, 1200 SX138539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rendszeres

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1.2 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574233621

Sonepar cikkszám

SX138539

Gyártói cikkszám

CLPO1200

Gyártói típuskód

CLPO1200

Kivitel:

rendszeres

Anyag:

acél

Hosszúság:

1.2 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

kezeletlen

Hordozósín profilmagassága:

75 mm

Mounting profile, 1200