nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile, 400 SX138541 - CLPO400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 400 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574233577
Sonepar cikkszám
SX138541
Gyártói cikkszám
CLPO400
Gyártói típuskód
CLPO400
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
400 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
75 mm
Mounting profile, 400