nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile, 500 SX138542 - CLPO500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 500 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574233584
Sonepar cikkszám
SX138542
Gyártói cikkszám
CLPO500
Gyártói típuskód
CLPO500
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
500 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
75 mm
Mounting profile, 500