nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile SHT, 600 SX140287 - SHTP600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség - 15 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574103948
Sonepar cikkszám
SX140287
Gyártói cikkszám
SHTP600
Gyártói típuskód
SHTP600
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség:
15 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
554 mm
Szín:
egyéb
Mounting profile SHT, 600