Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile SHT, 800 SX140288 - SHTP800

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting profile SHT, 800 SX140288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 31.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574103955

Sonepar cikkszám

SX140288

Gyártói cikkszám

SHTP800

Gyártói típuskód

SHTP800

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

15 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

31.5 mm

Mélység:

754 mm

Szín:

egyéb

Mounting profile SHT, 800