Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - MP bracket back to back SX139715 - MPBB06

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - MP bracket back to back SX139715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 98 mm

  • Mélység - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574200807

Sonepar cikkszám

SX139715

Gyártói cikkszám

MPBB06

Gyártói típuskód

MPBB06

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

45 mm

Magasság:

98 mm

Mélység:

67 mm

Tartozék:

Igen

MP bracket back to back