nVent Hoffman (Eldon) - MP brackets front fixing SX139703 - MPA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 84 mm
Magasság - 91 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574112735
Sonepar cikkszám
SX139703
Gyártói cikkszám
MPA04
Gyártói típuskód
MPA04
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
84 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
58 mm
Tartozék:
Igen
MP brackets front fixing