nVent Hoffman (Eldon) - Neutral/Earth bar 2000x12x3 SX140050 - NSM2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 133
Anyag - réz
Névleges áram - 170 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574109438
Sonepar cikkszám
SX140050
Gyártói cikkszám
NSM2000
Gyártói típuskód
NSM2000
Csatlakozók száma:
133
Anyag:
réz
Névleges áram:
170 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szerelési lapok távolsága:
10 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Neutral/Earth bar 2000x12x3