nVent Hoffman (Eldon) - NH fuse switch-disconnector SX138146 - 33216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
366 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267332167
Sonepar cikkszám
SX138146
Gyártói cikkszám
33216
Gyártói típuskód
33216
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kábelbevezetés:
felül/alul
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
50 kA
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem